SAMTEC
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列
仕様
●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5081
アズワン品番
65-7568-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364620
IPBT-108-H2-T-D-K
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表