SAMTEC
端子ストリップ 3極 5mm 1列
仕様
●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124
アズワン品番
65-7570-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364674
MPT-03-01-01-L-RA-SD
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表