端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入

端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17内容量1セット(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364690PETC-01-40-01-01-L-VT
65,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする