SAMTEC
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133
アズワン品番
65-7568-82
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364708
MPT-04-6.30-03-T-V
¥
51,200
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表