SAMTEC
端子ストリップ 84極 5mm 4列
仕様
●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146
アズワン品番
65-7571-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364805
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表