SAMTEC
端子ストリップ 8極 5mm 1列
仕様
●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139
アズワン品番
65-7570-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364839
MPT-08-01-03-L-RA-SD
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表