WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1セット 69個入
仕様
●入数:1チューブ(69個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8385
アズワン品番
65-7597-60
内容量
1セット(69個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69365356
1825790000
¥
8,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください