曜日別特売

端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入

端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 - ワゴジャパン

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ
Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。
特長と利点:
MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ

仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734アズワン品番65-7669-65内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69365670243-308
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする