日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4824
アズワン品番
65-7367-49
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366056
215348-1123
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください