日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 250mm 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:250mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4677
アズワン品番
65-7364-57
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366099
215346-1103
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください