シュナイダーエレクトリック
通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M
デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796
アズワン品番
65-7332-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367027
VW3M3402
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください