マーベル
電線リール
仕様
●フレーム寸法(mm):300×560×220●リール径:Φ480mm●リール内径(mm):(内径)Φ220×(高さ)150mm●質量:4.1kg
アズワン品番
67-0434-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368330
E-9122
¥
30,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表