Cinch Connectors
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm
SMA ケーブルアセンブリ
Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774
アズワン品番
65-7459-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370159
415-0043-012
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください