潤工社
白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様
●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142
アズワン品番
65-7479-22
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374106
AWM1517-28(7)-TA WHITE 20M
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表