曜日別特売

非常停止押しボタンスイッチ

非常停止押しボタンスイッチ - シュナイダーエレクトリック

モジュール式Harmony XB4シリーズの22 mm金属製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、モダンなデザイン、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。赤色O 30緊急停止、スイッチングオフヘッドO 22トリガ、ラッチ式のプッシュプル

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:56mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:プッシュプル●コード番号:180-0366アズワン品番65-7824-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374334ZB4BT844
12,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする