弘益
肘付スツール ダークブラウン
座面と棚板を30mmピッチで調節でき、和室の畳上でも使える畳ずりタイプです。
仕様
●色:ダークブラウン●材質:本体/天然木(ラバーウッド)、張地/合成皮革●座面高:350~410mm●棚板サイズ:幅460×奥行270mm●サイズ:530×350×510mm●重量:約7kg●耐荷重:80kg●組立(要工具)
アズワン品番
7-4655-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374535
W-5H(DBR)
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください