東京コスモス電機
表面実装トリマ +溝 300Ω
仕様
●端子形状:ガルウイング●調整方向:上面●回転数:単回転●定格電力(70℃):0.125W●抵抗値:300Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:200V●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:3.2mm×3.4mm×2mm●調整ドライバ:プラス●機械的回転角度:250°±10°●入数:1個
アズワン品番
67-0440-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374946
G32BB301
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください