omron(オムロン)
保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用
Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート
仕様
●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400
アズワン品番
65-7324-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375454
NB10W-KBA04
¥
9,630
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください