シュナイダーエレクトリック
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入
仕様
●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500
アズワン品番
65-7497-71
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375777
DZ5CE0153
¥
80,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表