TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール
チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様
●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859
アズワン品番
65-7759-96
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375786
966066-5
¥
8,390
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表