オガ電子
木材水分チェッカー
薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。
樹種に合わせて4つのモードを選択可能。
多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様
●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書
アズワン品番
67-2508-29
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376644
TD800W
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください