曜日別特売

役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm

役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K役員用デスク片袖机 幅1500×奥行800×高さ720mm - Y2K

高級感のある役員用デスクです。
オフィスのエグゼクティブデスクにぴったりです。
オフィスの規模にあわせて、両袖デスク(1800mm)、片袖デスク(1500mm)をご用意しました。
美しく落ち着きのあるマホガニーブラウンカラー。
オールロック・全段フルオープン仕様のワゴン(3段)を設置。
天板の左右には配線キャップを設置
配線のための空間を袖ワゴンの後ろ側に設け、袖ワゴンの後方から配線を簡単にセットできるように扉を設置しました。
床の凸凹を調整するアジャスター付き。
配線キャップをオプション(別売り)でコンセントに変更可能です。

仕様●サイズ:幅1500×奥行800×高さ720mm●質量:50.5kg●材質●▼本体:厚さ 24mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼天板:厚さ 31mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼取手:アルミ押し出し加工●▼アジャスター:ABS樹脂●耐荷重:天板/約50 kg(均等荷重)、ワゴン引出し/上中段:約10 kg、下段:約10 kg(各段均等荷重)●ペントレー付き●引出し内寸:2段ワゴン 上段・下段/幅324×奥行423×高さ293mm●鍵:2本(1本はスペア)付属●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番65-9557-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69376678-
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする