曜日別特売

緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入

緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 - 潤工社

JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186アズワン品番65-7479-60内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69377220AWM1517-24(7)-TA GREEN 20M
11,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする