WIZ'A
シュガートング
用途
砂糖をつかむ際に
仕様
サビにくいステンレス鋼、燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
掴み:33
全長(mm)
96
色
シルバー
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112324
HC0120
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください