ファーステック
タッチポイントセンサー
(1件のレビュー)
高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)
0.005
硬度(°)
HRC58
内容量
1個
注意
※横型フライス盤、横型マシニングセンターではご使用できません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
質量(kg)
先端径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528325
FT-PS0610
64
0.08
Φ6
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528334
FT-PS10
83
0.12
Φ10
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528350
FT-PS04
88
0.14
Φ4
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528359
FT-PS0610C
88
0.1
Φ10
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528368
FT-PS0610CB
88
0.1
Φ10
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528377
FT-PS10C
85
0.1
Φ10
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください