超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)

超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール) - オーデック超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール) - オーデック

高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。
強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。
使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。
衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。
鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。
淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。

用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt内容量1本(420mL×1本)
注意
※ナトリウム系グリースとの混合使用はできません。
※ナトリウム系以外のグリースが使用されている箇所にTop2000を追加給脂する事は可能ですが本来のTop2000の性能は発揮されません。Top2000単独でのご使用をお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378778-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする