曜日別特売

スマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃

スマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコムスマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコムスマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコムスマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコムスマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコムスマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ - エレコム

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。
ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。
発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。
約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。
※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。
28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。
※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。
凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。
W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。
貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。
粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。
不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。
※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。

セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378595P-SMPT02BUW
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする