アウトラン
軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用
酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。
適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。
粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様
配合セリウム研磨材:#8000相当
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
高さ(mm)
砥石:20
砥粒
酸化セリウム研磨材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥石寸法(Φmm)外径
10
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385708
OPJC-1020-N-01
1本
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
69385717
OPJC-1020-N-05
1セット(5本)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください