曜日別特売

水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』

水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』 - アウトラン水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』 - アウトラン

長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。
粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。
多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。
ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。
研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。
高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。

用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)内容量1本
注意
※飛び石や打痕などの深い傷は除去出来ません。アルミなどの軟質材料には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385665OPDP-0300-1-50
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
69385674OPDP-0600-1-50
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする