曜日別特売

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) - 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) - 長岡特殊電線

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。
ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。
さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。

用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線内容量1巻(100m)
全18種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386338SCIC-HRP 0.2SQ×1P50.3280.70.54
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386347SCIC-HRP 0.2SQ×2P40.3500.80.54
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386356SCIC-HRP 0.2SQ×3P30.3570.80.54
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386365SCIC-HRP 0.2SQ×4P30.3640.80.54
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386374SCIC-HRP 0.2SQ×5P30.3740.80.54
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386390SCIC-HRP 0.2SQ×10P20.31250.90.54
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386399SCIC-HRP 0.3SQ×1P70.4380.70.7
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386408SCIC-HRP 0.3SQ×2P60.4730.80.7
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386417SCIC-HRP 0.3SQ×3P50.4840.80.7
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386426SCIC-HRP 0.3SQ×4P40.41100.90.7
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386435SCIC-HRP 0.3SQ×5P40.41250.90.7
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386444SCIC-HRP 0.3SQ×10P30.419510.7
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386460SCIC-HRP 0.5SQ×X1P100.5500.80.9
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386469SCIC-HRP 0.5SQ×X2P80.51050.90.9
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386478SCIC-HRP 0.5SQ×X3P70.51300.90.9
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386487SCIC-HRP 0.5SQ×X4P60.51500.90.9
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386496SCIC-HRP 0.5SQ×X5P50.518010.9
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386505SCIC-HRP 0.5SQ×X10P40.52851.10.9
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする