曜日別特売

耐熱105℃電子機器用配線ケーブル

耐熱105℃電子機器用配線ケーブル - 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル - 長岡特殊電線

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。
ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。
さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。

用途
各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。
・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線内容量1巻(100m)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385778CIC-HR 2×0.2SQ50.3190.70.54
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385787CIC-HR 3×0.2SQ40.3220.70.54
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385796CIC-HR 4×0.2SQ40.3260.70.54
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
69385805CIC-HR 5×0.2SQ30.3280.70.54
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385814CIC-HR 6×0.2SQ30.3330.70.54
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385830CIC-HR 8×0.2SQ30.3440.80.54
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385839CIC-HR 10×0.2SQ20.3500.80.54
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385848CIC-HR 12×0.2SQ20.3560.80.54
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385857CIC-HR 16×0.2SQ20.3700.80.54
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385866CIC-HR 20×0.2SQ20.3890.90.54
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385875CIC-HR 2×0.3SQ70.3270.70.54
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69385884CIC-HR 3×0.3SQ60.4320.70.7
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385900CIC-HR 4×0.3SQ50.4390.70.7
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385909CIC-HR 6×0.3SQ40.4520.80.7
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385918CIC-HR 8×0.3SQ40.4670.80.7
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385927CIC-HR 10×0.3SQ30.4760.80.7
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385936CIC-HR 12×0.3SQ30.4900.90.7
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385945CIC-HR 16×0.3SQ30.41150.90.7
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385954CIC-HR 20×0.3SQ30.41400.90.7
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385970CIC-HR 2×0.5SQ90.5420.80.9
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385979CIC-HR 3×0.5SQ80.5500.80.9
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385988CIC-HR 4×0.5SQ70.5600.80.9
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69385997CIC-HR 6×0.5SQ60.5760.80.9
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69386006CIC-HR 8×0.5SQ60.51050.90.9
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386015CIC-HR 10×0.5SQ50.51200.90.9
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386024CIC-HR 12×0.5SQ50.51350.90.9
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386040CIC-HR 16×0.5SQ40.518010.9
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386049CIC-HR 20×0.5SQ40.522010.9
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする