曜日別特売

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル - 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル - 長岡特殊電線

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。
ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。
さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。

用途
各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。
・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線内容量1巻(100m)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386058SCIC-HR 2×0.2SQ50.3230.70.54
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386067SCIC-HR 3×0.2SQ40.3280.70.54
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386076SCIC-HR 4×0.2SQ40.3320.70.54
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386085SCIC-HR 5×0.2SQ40.3450.80.54
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386094SCIC-HR 6×0.2SQ30.3500.80.54
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386110SCIC-HR 8×0.2SQ30.3650.80.54
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386119SCIC-HR 10×0.2SQ30.3730.80.54
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386128SCIC-HR 12×0.2SQ30.3800.80.54
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386137SCIC-HR 16×0.2SQ20.3950.80.54
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386146SCIC-HR 20×0.2SQ20.31100.90.54
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386155SCIC-HR 2×0.3SQ70.4370.70.7
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386164SCIC-HR 3×0.3SQ60.4460.80.7
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386180SCIC-HR 4×0.3SQ60.4540.80.7
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386189SCIC-HR 6×0.3SQ50.4710.80.7
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386198SCIC-HR 8×0.3SQ40.4900.80.7
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386207SCIC-HR 10×0.3SQ40.41050.90.7
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386216SCIC-HR 12×0.3SQ40.41150.90.7
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386225SCIC-HR 16×0.3SQ30.41450.90.7
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386234SCIC-HR 20×0.3SQ30.418010.7
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386250SCIC-HR 2×0.5SQ100.5510.80.9
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386259SCIC-HR 3×0.5SQ90.5610.80.9
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386268SCIC-HR 4×0.5SQ80.5720.80.9
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386277SCIC-HR 6×0.5SQ70.51050.90.9
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386286SCIC-HR 8×0.5SQ60.51300.90.9
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386295SCIC-HR 10×0.5SQ50.51500.90.9
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386304SCIC-HR 12×0.5SQ50.51650.90.9
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386320SCIC-HR 16×0.5SQ50.521510.9
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386329SCIC-HR 20×0.5SQ40.525510.9
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする