TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(12角)
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質
構造用鋼
差込角(mm)
差込角12.7(1/2inch)
本体寸法(mm)
W22×D22×H83
先端形状
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386688
4D-13L
単体:135
二面幅13
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69386697
4D-14L
単体:145
二面幅14
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください