TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(6角)
こんなお得な商品も!
ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(78)
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途
ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様
●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S
材質
構造用鋼
差込角(mm)
差込角12.7(1/2inch)
表面処理
無電解メッキ
先端形状
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386749
4NV-13L
単体:122
55
10
11
二面幅13
¥
1,570
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
69386758
4NV-14L
単体:125
55
10
12
二面幅14
¥
1,570
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
69386767
4NV-19L
単体:166
55
16
14
二面幅19
¥
1,795
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69386776
4NV-30L
単体:362
85
25
20
二面幅30
¥
2,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください