曜日別特売

インパクト用ソケット

インパクト用ソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
差込角(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693867064NV-27単体:16044差込角12.7(1/2inch)2218
1,680
999
1,099(税込)
当日出荷
693867154NV-36単体:25851差込角12.7(1/2inch)3022
2,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
693867246NV-36単体:45358差込角19.0(3/4inch)3022
3,035
取扱い終了
代替品有
693867406NV-41単体:49858差込角19.0(3/4inch)3522
3,560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
693867246NV-36461655456NV-366NV-36 インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165545インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
693867406NV-41461655546NV-416NV-41 インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165554インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする