藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388675
SW Cr-15A-S80
28.9
15.9
16.1
22.2
13
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388684
SW Cr-20A-S80
33.1
19.1
21.4
27.7
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388700
SW Cr-25A-S80
38.2
22.2
27.2
34.5
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください