日東工器
モニターレンズPC
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途
アクセサリ
材質
インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)
使用温度(℃)
10~80
適合流体
水
材質(外筒)
ポリカーボネート(PC)
材質(羽根)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391965
FMC-25ヨウ モニターレンズPC
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター 小口径タイプがシリーズ化
参考になった