曜日別特売

吸水パンティライナー オーガニックコットン100%

吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon

デリケートな肌に触れるトップシートはオーガニックコットン100%の不織布を使用。メッシュタイプのトップシートが水分を素早く吸収し、サラサラ感をキープ。
ズレや横モレを防いでくれる羽つき。高分子吸収材不使用。肌にやさしくかぶれにくいため、敏感肌の方にもおすすめ。
高吸収シート:30ccまでの水分を吸収。安心の長さ23cm。バックシートは通気性の良いフィルムを使用。

材質表面材:オーガニックコットン(無漂白)、吸収体:綿状パルプタイプ羽根あり幅(cm)10長さ(cm)23吸収量(mL)約30内容量1セット(14個×5パック)
注意
※トップシートに小さなシミのような黒又は茶色の斑点がみられることがありますが、これは綿の種子であり無漂白コットンの証です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69391807-
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする