アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ

アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ - アクモホールディングスアクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ - アクモホールディングスアクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ - アクモホールディングスアクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ - アクモホールディングス

1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済)
水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。
本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。
直進タイプは灯りが直進的で、懐中電灯のように遠くを照らしたり、移動の際に足元を照らしたり、物を探す時にも便利です。

材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10内容量1個
注意
※水に浸け過ぎると化学反応が進み点灯寿命が短くなります。
※一度点灯させたライトは基本消せませんが、点灯時の水分が乾燥すれば消灯します。
※高湿環境下でまれに自然点灯する場合がありますが製品寿命や点灯時間に影響はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394406-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする