1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済)水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。
心配がとかなくなりました。これ1つで灯りが長く待つので助かりますし、尿やジュースでも反応する点が便利だと思います。