NEW抗菌ポータブルトイレセット

NEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフNEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフNEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフ

持ち運びに便利なポータブルトイレ。
抗菌加工便座、安心・安全な抗菌剤入り凝固剤使用。
専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」の便利なセット。
中のバケツは取り外しが可能
持ち運びに便利な取っ手付き
SGマーク製品安全協会認定

内容量(g)凝固剤(1袋):(約)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394616a15010抗菌剤入り凝固剤×30包、排便処理袋×30袋、収納袋×10枚凝固剤:抗菌吸水ポリマー、排便処理袋:ポリエチレン<別売>ポータブルトイレNEWスペアセット汚物袋:(約)65×80
オープン
4,490
4,939(税込)
12日以内出荷
返品不可
69394625a15011ポータブルトイレ本体、抗菌剤入り凝固剤×30包、排便処理袋×30袋、収納袋×10枚ポータブルトイレ本体:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚:天然ゴム、凝固剤:抗菌吸水ポリマー、排便処理袋:ポリエチレンNEW抗菌ポータブルトイレセットポータブルトイレ:(約)41×49×37、汚物袋:(約)65×80
オープン
11,590
12,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする