信越化学工業
熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途
各種放熱シール、放熱ポッティングなど
難燃性
UL94:V-0 (0.8mm)
密度(g/cm
3
)
(23℃)2.92
硬さ(デュロメータA)
75
外観
灰色
硬化条件
1液付加(加熱)
熱伝導率(W/mk)
2.2
硬化時間(時間)
120℃×1
粘度(Pa・s)
80
保管環境
要冷蔵:10℃以下
危険物の類別
非危険物
入数
1本(200g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(200g×1本)
注意
※要冷蔵品です。10℃以下で保管ください。数値は規格値ではありません。納期は生産状況で前後しますので目安となります。冷蔵品につきご注文後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398640
KE-1867
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません