1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)

1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー) - ダウ・東レ

1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。

用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし不揮発分97.5(%)密度1.48タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)480
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関しては、プライマーをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398518SE-50061本(330mL)グレイ10g
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398527SE-50061本(330mL)ライトグレー210g
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398536SE-50061本(330mL)ダークブラウン10g
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398545SE-50061本(330mL)ブラック10g
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398554SE-50061本(330mL)ホワイト10g
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69398570SE-50061箱(330mL×10本)グレイ100g
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69398579SE-50061箱(330mL×10本)ライトグレー2100g
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69398588SE-50061箱(330mL×10本)ダークブラウン100g
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398597SE-50061箱(330mL×10本)ブラック100g
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69398606SE-50061箱(330mL×10本)ホワイト100g
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする