氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト

氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト - セーブインダストリー

いつもの靴にワンツー装着でノンスリップ!アイスバーンや圧雪時にも快適に通勤できます。
5本のスパイクが雪面・氷面をしっかりグリップします。
柔軟性があり、簡単に装着ができます。
シンプルデザインで、収納袋に入れて携帯できます。

付属品収納袋(ナイロン製)、取扱説明書材質本体/シリコン樹脂、スパイク部分/鉄(ニッケルメッキ)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
対応
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398895SV-519616025.5cm~28.0cm194×185×12
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
69398904SV-411314023.0cm~25.0cm170×175×12
2,000
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする