曜日別特売

JEM-A基板

JEM-A基板 - アートJEM-A基板 - アートJEM-A基板 - アート

インターホンメーカーのインターフェースに対応
基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。
電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。
スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。
電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。
JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。

奥行(mm)30消費電流(mA)15使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400119JEM-Aガラスエポ基板4253100
14,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400128JEM-A-K耐食アルミ合金/ニッケルメッキ仕上70120500
27,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400137JEM-A-F樹脂70120300
24,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする