電気錠制御盤

電気錠制御盤 - アート電気錠制御盤 - アート電気錠制御盤 - アート電気錠制御盤 - アート

1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。
2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。
国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。
管理方法に応じた4つのモードが※選べます。
異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。
さらに警報回数のカウント機能を搭載。
電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。
週間タイマーを内蔵。
運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。

材質SPCC t 1.6幅(mm)500マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外部出力
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400225BAN-F06C約21.9リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)6点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点100
594,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400234BAN-F08C約22.0リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)8点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点120
779,000
609,800
670,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする