曜日別特売

顔認証端末/電源装置

顔認証端末/電源装置 - アート顔認証端末/電源装置 - アート顔認証端末/電源装置 - アート

顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能
認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合
タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能
カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能
USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能
1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯

仕様顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m~2m、顔認証速度:0.2秒以内幅(mm)91.3黒色高さ(mm)181.3質量(g)約360奥行(mm)27消費電力(W)最大12電源電圧DC24V±10%500mA使用温度(℃)-30~60(結露なきこと)液晶パネル解像度272×480 寸法4.3インチカード検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE入出力解錠出力×1、USBポート×1防水性IP65(コーキング処理の場合)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400259F-5830/PW-24
139,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする