曜日別特売

インターロック制御盤

インターロック制御盤 - アートインターロック制御盤 - アートインターロック制御盤 - アートインターロック制御盤 - アート

ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能
簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。
1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。
2・4回線のインターロックに対応します。
通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。
施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。
ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。

材質SPCC t1.0マンセル2.5Y9/1近似 半艶高さ(mm)200奥行(mm)55仕上メラミン樹脂焼付塗装表示LED電源:橙、開扉:赤、施錠:緑使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点ボタン仕様操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400180BAN-J02A220約1.830
160,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400189BAN-J04A340約2.770
270,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする