曜日別特売

操作表示器

操作表示器 - アート操作表示器 - アート操作表示器 - アート操作表示器 - アート操作表示器 - アート

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能
出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。
電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。
B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。
※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能

質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400067B-9710F樹脂70オフホワイト12020.2
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
69400076B-9711FA樹脂70オフホワイト12020.2
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400085B-9712F樹脂70オフホワイト12020.2
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400094B-9712FA樹脂70オフホワイト12020.2
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69400110B-9711FDPアルミダイカスト75グレー13225
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする