岩田製作所
トリム 750シリーズTPE 11M
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
781
長さ(m)
11
材質(芯金)
A5052
模様
3.(表面)
内容量
1袋(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69405107
750-08-B-3T-L11
0.8
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405116
750-16-B-3T-L11
1.6
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405125
750-24-B-3T-L11
2.4
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405134
750-32-B-3T-L11
3.2
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。